絞り込み
ブランド
  • SPG(サヌキ)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
    用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
  • 目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)

    SPG 壁用点検口

    SPG(サヌキ)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
    用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。オフホワイト主材質高衝撃ABS樹脂
  • 床下点検口 SPG(サヌキ)

    床下点検口

    SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • フィット棚柱用棚受 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱用棚受

    SPG(サヌキ)(11件のレビュー)
    229税込252
    1箱(4個)
    当日出荷
    フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
    仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
  • Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)

    Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア

    SPG(サヌキ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
    用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
  • 床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)

    床下点検口 桟レス

    SPG(サヌキ)(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • フィット棚柱 SPG(サヌキ)

    フィット棚柱

    SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
    用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
  • らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)

    らくらく気密床下点検口

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
  • ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ)

    ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
    用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300寸法B(mm)235寸法C(mm)300
  • 収納庫ハンドル SPG(サヌキ)

    収納庫ハンドル

    SPG(サヌキ)
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
  • PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    PM目地天井点検口 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
    用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
  • らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)

    らくらく床下収納庫(ノックダウン式)

    SPG(サヌキ)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
  • Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)

    Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

    SPG(サヌキ)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
    用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
  • 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    気密天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
    用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
  • ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)

    ワンタッチ床下点検口

    SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
    用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
  • プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)

    プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
    仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
  • プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ SPG(サヌキ)

    プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)
    仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠蓋タイプ
  • 棚柱用棚受 SPG(サヌキ)

    棚柱用棚受

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    棚受け金具棚柱用
  • 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)

    室内物干しDRYit(ドライ・イット)

    SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
    ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • フラッシュ棚受 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚受

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
  • らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)

    らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式)

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
  • 内蓋補強材 SPG(サヌキ)

    内蓋補強材

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    適合本体FC460B
  • フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱セット

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
  • MWフラッシュ棚受(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚受(重量用)

    SPG(サヌキ)
    8,898税込9,788
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
  • フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
  • ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ SPG(サヌキ)

    ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
    用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
  • らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ)

    らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型

    SPG(サヌキ)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
    用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
  • フラッシュエンドキャップ SPG(サヌキ)

    フラッシュエンドキャップ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入) SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入)

    SPG(サヌキ)
    259税込285
    1袋(56本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製皿タッピン寸法(Φ×mm)3.0×35
  • MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュエンドキャップ(重量用)

    SPG(サヌキ)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • SPG リーフ棚受 SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚受

    SPG(サヌキ)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。材質【化粧ラバー】エラストマー棚受け金具棚柱用
  • 壁付けフック アイム・フック SPG(サヌキ)

    壁付けフック アイム・フック

    SPG(サヌキ)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    さりげなく可愛いインテリア小物フック! お手軽、簡単に取付できます。取付跡が目立たず安心して使用できます。 4種類のアクセントカラーからお好みのものを選んでいただけます。
    材質ABS樹脂耐荷重(kg)3(1個あたり)
  • Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー SPG(サヌキ)

    Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー

    SPG(サヌキ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合(コアパーツ)Wベース専用材質PC樹脂ホワイト耐荷重(kg)50(2個使用時)最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
  • Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ SPG(サヌキ)

    Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ

    SPG(サヌキ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
    材質アルミ製シルバー外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25
  • MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚柱(重量用)

    SPG(サヌキ)
    33,980税込37,378
    1箱(40本)
    4日以内出荷
    重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
  • SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱

    SPG(サヌキ)
    20,980税込23,078
    1箱(60本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
  • Coconi 関連アイテム ピン打ち工具 SPG(サヌキ)

    Coconi 関連アイテム ピン打ち工具

    SPG(サヌキ)
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
    用途石膏ボード用材質PP樹脂ホワイトアズワン品番64-5242-86
  • 細目地天井点検口 SPG(サヌキ)

    細目地天井点検口

    SPG(サヌキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm
    材質アルミシルバー
  • MWフラッシュ棚柱(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュ棚柱(重量用)

    SPG(サヌキ)
    33,980税込37,378
    1箱(40本)
    5日以内出荷
    重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5ブラック材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18