4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
シルバー 材質アルミ製 外形寸法(mm)466×27×62 耐荷重(kg)25
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。
用途石膏ボード用 材質ABS樹脂、SUS 付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3) 耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時) アズワン品番64-5241-26
1パック(6個)
629 税込692
4日以内出荷