カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • サンドビック(37)
  • エスコ(12)
  • CKD(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • KOA(4)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • フジトク(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ダイゴー(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 谷沢製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサ電子工業(2)
  • LINKMAN(2)
  • イスカル(1)
  • A&D(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-123」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)Hakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123CHakken(コンセック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950