「umarex ウマレックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送。本体に16000測定データ保存可能
仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定レベル範囲A特性(dB)30~130
測定レベル範囲C特性(dB)35~130
周波数範囲(Hz)31.5~8000
アズワン品番61-7345-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5
測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V
質量(g)67
電源単四乾電池×1本
使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
アズワン品番61-7345-06
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード