電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
関連キーワード