冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他
色グリーン
高さ(mm)160
質量(g)180
縦(mm)68
横(mm)58
1個
¥3,890
税込¥4,279
5日以内出荷
風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)
材質ABS樹脂、シリコン 他
寸法(mm)50×110×233
入力DC5V/1A
連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分
タンク容量(mL)20
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他
寸法(mm)40×104×225
連続使用時間(時間)8(弱風)
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ
材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他
寸法(mm)42×105×212
質量(g)145
入力DC5V/0.5~1A
連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
関連キーワード