息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池
材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP
質量(g)約83(電池含まず)
外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000
精度±0.03mg/L
使用温度(℃)10~40
データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)
寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)
設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。
検知方式電気化学式センサー
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード