1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。
付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池 材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP 質量(g)約83(電池含まず) 外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付) 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 精度±0.03mg/L 使用温度(℃)10~40 データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存) 寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能) 設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。 検知方式電気化学式センサー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷