カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
    • 止めねじ(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • ボサード
  • 大阪魂(399)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • TRUSCO(43)
  • コノエ(37)
  • 由良産商(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • YFS(17)
  • 大喜多(2)
  • エスコ(264)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • イマオコーポレーション(94)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(29)
  • CRANK BROTHERS(28)
ねじの呼び
  • 1/4(7)
  • 5/16(7)
  • 3/8(7)
  • 7/16(4)
  • 1/2(5)
  • 5/8(4)
  • M2(5)
  • M2.5(5)
  • M3(5)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(5)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • No.0(4)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • No.4(5)
  • No.5(4)
  • No.10(7)
長さ(mm)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
種別
  • 種別全ねじ(7)
頭部形状
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(6)
頭部形状
(1)
材質
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(14)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(3)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(4)
  • 0.52(48山)(5)
  • 0.63(40山)(5)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.79(32山)(5)
  • 0.8(4)
  • 0.9(28山)(2)
  • 1(4)
  • 1.05(24山)(5)
  • 1.25(4)
  • 1.27(20山)(5)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.5(4)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.81(14山)(2)
  • 1.95(13山)(3)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.52(48山)・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・1.95(13山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
  • ユニファイ並目(UNC)(1)
  • ユニファイ細目(UNF)(4)
メートル並目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(12)
ヘクサロビュラ・六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
829税込912
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
649税込714特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード
959税込1,055
1パック(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード
1,598税込1,758
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)ボサード
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品)ボサード
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)ボサード
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)ボサード
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状穴の形状六角穴種別全ねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNFボサード
1,898税込2,088
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格