「同時給排気形」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
適合パイプ径(Φmm)100
仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン
寸法(mm)254×215×187
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約2.3
消費電力(W)(50/60Hz)23/21
騒音値(dB)(50/60Hz)48/42
風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード