「扇風機 天井」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード