「換気扇 ひも」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷