カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 壁埋込形換気扇(1)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東芝キヤリア(8)
  • オーム電機(2)
  • 三菱電機(3)
  • 日本電興
  • 高須産業(17)
  • 東芝ライテック(1)
  • CRS(8)
  • ドーイチ(7)
  • 新北九州工業(4)
  • ブランドをもっと見る
  • その他(1)
  • 浴室(1)
  • 100(1)

「浴室用換気扇」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
浴室換気扇 日本電興浴室換気扇日本電興(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら