5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。 各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。 使用温度範囲が広い。 使用温度範囲:-30℃~1000℃
用途・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑 混和ちょう度320(1号) 使用温度範囲(℃)-30~1000 使用目的潤滑、焼付防止 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

超高音用耐熱グリース
用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑 使用温度範囲(℃)-30~1000 ちょう度320(1号) 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 混和ちょう度256(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~230 滴点282℃ 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険物の類別非危険物 ベースオイル特殊合成油
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器 混和ちょう度335(1号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~290 外観白色 基油フッ素油(PFAE) 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度256(25℃混和) 滴点(℃)282 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL ベースオイル特殊合成油 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷