「冷凍庫小型」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
NSF「H1」クラス認証取得。
PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。
耐水性能、防錆性能に優れています。
高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。
広い使用温度範囲。
ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。
ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
混和ちょう度256(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~230
滴点282℃
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険物の類別非危険物
ベースオイル特殊合成油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング
乾燥、ベーキング炉のベアリング
食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部
その他各種小型ベアリング、ギア等
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度256(25℃混和)
滴点(℃)282
増ちょう剤非石けん(シリカ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量300mL
ベースオイル特殊合成油
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード