コンドーテックのロゴ

コンドーテック

コンドーテックは常に時代の移り変わりに対応しながら、製造部門を持った総合商社として地域に密着することで「安心安全な社会の実現」を目指してまいりました。これからも現場の声を大切にして様々なニーズを取り込んだ商品開発を行い、社会に貢献して参ります。

会社情報
会社名コンドーテック株式会社
設立1953/01/14
所在地〒550-0024 大阪府大阪市西区境川二丁目2番90号
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
足場吊りチェーン K型 コンドーテック足場吊りチェーン K型コンドーテック(22件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
単クランプ コンドーテック単クランプコンドーテック(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
自立式グリーンバッグ コンドーテック自立式グリーンバッグコンドーテック(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。商品タイプ本体
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT5コンドーテック(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300g)
当日出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト (Wネジ) コンドーテックアイボルト (Wネジ)コンドーテック(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
アイナット (Mネジ) ユニクロメッキ コンドーテックアイナット (Mネジ) ユニクロメッキコンドーテック(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテックJIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)コンドーテック(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SS レベルスペーサー コンドーテックSS レベルスペーサーコンドーテック(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ コンドーテックアイナット(ブネジ)ユニクロメッキコンドーテック(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3色介錯ロープ コンドーテック3色介錯ロープコンドーテック(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして材質ロープ:ポリエステル フック:スチール長さ(m)5ロープ径(Φmm)12フック全長(mm)218フック径(mm)50
イージーモッコ コンドーテックイージーモッココンドーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
PP製の軽量強力シートモッコイージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
パレット脚 コンドーテックパレット脚コンドーテック(3件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から10日以内出荷
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
ステンレスリングキャッチ コンドーテックステンレスリングキャッチコンドーテック(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテックワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)コンドーテック(3件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆しないワイヤロープ用です。
材質溶融亜鉛めっき表面処理溶融亜鉛めっき
PE組みヒモ コンドーテックPE組みヒモコンドーテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1束(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。長さ(cm)60
ステンレスグランドフックⅠ型 コンドーテックステンレスグランドフックⅠ型コンドーテック(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から32日以内出荷
JIS鍛造KTグリップ(生地) コンドーテックJIS鍛造KTグリップ(生地)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 2809-2009
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
パネハクリ 18L  缶 コンドーテックパネハクリ 18L 缶コンドーテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。 コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。 型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。 ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。 ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。 「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。 廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。 また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。主な用途木、鋼、コンクリートタイプ油性原液塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630危険物の類別非危険物
自立コンピース コンドーテック自立コンピースコンドーテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応