カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コンドーテック
- 14ページ目
14ページ目: コンドーテックのすべての商品

鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷●鍛造品であり、強度に優れています。 ●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。 ●材質:S45C(H)用途荷役作業に
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
コンドーテック¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
パネハクリ(R)(油性原液タイプ)
コンドーテック¥129,800税込¥142,7801缶4日以内出荷一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠等に適した化学反応型離型剤です。コンクリート製品の脱型がスムーズになる。コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。港湾土木、大型コンクリート製品には「パネハクリC」をご使用ください。
T座金(型枠バタ材用)PAT.P
コンドーテック¥84,980税込¥93,4781袋(100本)7日以内出荷ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)型式T座金質量(kg)0.226
1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ)
コンドーテック¥18,980税込¥20,8781パック(5枚)10日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き型式KR-2-BB-1寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100質量(kg)2.5ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量20kN/m3
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)
コンドーテック¥48,980~税込¥53,878~1袋(10本)ほか9日以内出荷から22日以内出荷夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)
コンドーテック¥35,980~税込¥39,578~1袋(25本)ほか5日以内出荷から16日以内出荷標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(30本)5日以内出荷ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。質量(kg)0.68サイズΦ48.6
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から5日以内出荷用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
ポリエスターモッコ
コンドーテック¥88,980~税込¥97,878~1枚5日以内出荷コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。仕様中布:8本×8本幅(mm)50使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)外枠寸法(mm)1800角網目(mm)140
T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)
コンドーテック¥139,800税込¥153,7801組(2本)7日以内出荷パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5
ハイパー型強力長シャックル
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)33ねじ径M56呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)21.8ねじ径M48呼び20RoHS指令(10物質対応)対応