590件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル

    コンドーテック
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック

    生地 JIB規格 M級 BBシャックル

    コンドーテック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル

    コンドーテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

    コンドーテック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ JIS規格 M級 SBシャックル

    コンドーテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 SBシャックル

    コンドーテック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    種類SB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本 コンドーテック

    丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本

    コンドーテック
    599税込659
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本 コンドーテック

    丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本

    コンドーテック
    899税込989
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    両面打放し用。両側Pコンを取付て使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    44,980税込49,478
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法d(mm)23寸法A(mm)26寸法t(mm)225寸法D(mm)62寸法E(mm)161寸法B(mm)44寸法C(mm)31.5寸法s(mm)17寸法G(mm)49寸法w(mm)112使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングKBW23
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    39,980税込43,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)125/18寸法D(mm)14/47寸法E(mm)114寸法B(mm)63/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングA2014S 2t
  • JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    12,980税込14,278
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法A(mm)110/10.5寸法D(mm)11.5/41寸法E(mm)101寸法B(mm)56/26寸法C(mm)17.5寸法G(mm)32使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2560°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングA1012S 1.25t
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm  LSフック2.0t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 16mm LSフック2.0t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    61,980税込68,178
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)28寸法A(mm)160/18.5寸法D(mm)22/52寸法E(mm)134.5寸法B(mm)80/37寸法C(mm)20寸法G(mm)42使用ワイヤロープ16mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)13.530°吊り(t)560°吊り(t)5フック(t)(LS)2マスターリングA5022S 5t
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    37,980税込41,778
    1組
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)140/18寸法D(mm)17/47寸法E(mm)114寸法B(mm)71/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34フック形状LSフックチェーン線径(Φmm)12使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/Oチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングA3017S 3.2t
  • JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック

    JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリングA2014S 2tフック(t)(LS)0.63寸法A(mm)125/10.5寸法A'(mm)8寸法B(mm)63/26寸法C(mm)17.5寸法D(mm)14/41寸法E(mm)101寸法G(mm)32寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ

    コンドーテック
    459税込505
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ

    コンドーテック
    349税込384
    1本
    5日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ

    コンドーテック
    439税込483
    1本
    5日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ

    コンドーテック
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 左ねじ

    コンドーテック
    169税込186
    1本
    5日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 左ねじ

    コンドーテック
    129税込142
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

    コンドーテック
    179税込197
    1本
    5日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

    コンドーテック
    129税込142
    1本
    5日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
  • JIS ABR400 アンカーボルト M24 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M24

    コンドーテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • JIS ABR400 アンカーボルト M22 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M22

    コンドーテック
    2,498税込2,748
    1本
    12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:410
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:410
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:400
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:400
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:390
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:390
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:380
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:380
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:370