2ページ目:

579件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用フタ コンドーテックパイプ用フタコンドーテック
409税込450
1個
当日出荷
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ コンドーテックアイボルト足長(Wねじ)ユニクロコンドーテック
489税込538
1個
当日出荷から14日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
PE組みヒモ コンドーテックPE組みヒモコンドーテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1束(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。長さ(cm)60
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
自立コンピース コンドーテック自立コンピースコンドーテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1コンドーテック
9,798税込10,778
1ケース(18L)
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
KT吊てんびん コンドーテックKT吊てんびんコンドーテック
26,980税込29,678
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鍛造KTグリップ(生地) コンドーテックJIS鍛造KTグリップ(生地)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 2809-2009
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型) コンドーテックパワースリング KP-2型(エンドレス スリング・JIS ⅢN型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818-2007
等級JIS3等級
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  3/8 B コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Bコンドーテック
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック金型吊り用2点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付コンドーテック
8,898税込9,788特価
1組
当日出荷から12日以内出荷
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
PEストロング土のう袋 コンドーテックPEストロング土のう袋コンドーテック
16,980税込18,678
1セット(50枚×4袋)
当日出荷
一般の土のう袋に比べ目合いを細かくし生地を厚くすることで強度をアップしています
サイズ480×620
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から32日以内出荷
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,488税込4,937
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
299税込329
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック
21,980税込24,178
1パック(10枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
●排出口・下全開なので楽々排出。 ●破砕品、粒状品に最適。 ●100%バージン材使用
用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
ステンレスグランドフックⅠ型 コンドーテックステンレスグランドフックⅠ型コンドーテック(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め) コンドーテックステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)コンドーテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス レベルスペーサー コンドーテックステンレス レベルスペーサーコンドーテック
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。材質スチール寸法(mm)50×100
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ごみスタンド コンドーテックごみスタンドコンドーテック(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納
仕様600×900mmのごみ袋専用寸法(mm)開脚時:約480質量(kg)2.5直径(Φmm)上部:約380高さ(mm)約680
異形L型アンカーピン コンドーテック異形L型アンカーピンコンドーテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1ケース(25本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテックワイヤモッコ用エステルシートコンドーテック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネハクリ 18L  缶 コンドーテックパネハクリ 18L 缶コンドーテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。 コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。 型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。 ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。 ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。 「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。 廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。 また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。主な用途木、鋼、コンクリートタイプ油性原液塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630危険物の類別非危険物
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応