581件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異形L型アンカーピン コンドーテック異形L型アンカーピンコンドーテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1ケース(25本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パネハクリ 18L  缶 コンドーテックパネハクリ 18L 缶コンドーテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。 コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。 型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。 ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。 ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。 「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。 廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。 また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。主な用途木、鋼、コンクリートタイプ油性原液塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630危険物の類別非危険物
コンテナバッグ コンドーテックコンテナバッグコンドーテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテックワイヤモッコ用エステルシートコンドーテック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトロック止ワイヤ コンドーテックアウトロック止ワイヤコンドーテック(1件のレビュー)
879税込967
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック鍛造KTワイヤークリップコンドーテック(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
自立コンピース(一つ穴) コンドーテック自立コンピース(一つ穴)コンドーテック
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
299税込329
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
6,298税込6,928特価
1組
当日出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
LSスイベルフック コンドーテックLSスイベルフックコンドーテック
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
889税込978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
4,898税込5,388
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
8,898税込9,788
1組
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
溶接用ブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック溶接用ブロック(ステンレスシーブ)コンドーテック
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス
船用アイプレート C型 コンドーテック船用アイプレート C型コンドーテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテックステンレスアイボルト Mねじコンドーテック
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
足場用安全バンド コンドーテック足場用安全バンドコンドーテック
11,980税込13,178
1ケース(200本)
当日出荷
全長(mm)800
鉄板クリップ コンドーテック鉄板クリップコンドーテック(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
表面処理ユニクロめっき
超硬Wケレン棒50 コンドーテック超硬Wケレン棒50コンドーテック
6,498税込7,148
1本
当日出荷
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取りドリル加工後の返りバリのハツリガス切断、レーザー切断後のノロ取り錆び及びガンコな固着物の剥離。
LSダブルフック3.2T コンドーテックLSダブルフック3.2Tコンドーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2単重3kg
コンテナバック(丸型基本形) コンドーテックコンテナバック(丸型基本形)コンドーテック
18,980税込20,878
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。 底ベルトが十文字縫製なので、強力 反転ベルト付きなので、反転排出が楽 ”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテックUSA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプコンドーテック
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
型打で作られたターンバックル。 その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。 また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 右ねじコンドーテック
90税込99
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
23,980税込26,378特価
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 両コースコンドーテック
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角当て コンドーテックアルミ角当てコンドーテック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
マスターリンク コンドーテックマスターリンクコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435(H)RoHS指令(10物質対応)対応
兼用クランプ コンドーテック兼用クランプコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷
質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナパックシャックル コンドーテックコンテナパックシャックルコンドーテック
699税込769
1個
当日出荷
仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルプス スナッチ コンドーテックアルプス スナッチコンドーテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型