特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
582件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当板 コンドーテック当板コンドーテック
16,980税込18,678
1箱(50個)
4日以内出荷から14日以内出荷
ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテックブレースシート(仮設ハウス用)コンドーテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途仮設ハウス用
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCSコンドーテック
37,980税込41,778
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
自立コンピース(一つ穴) コンドーテック自立コンピース(一つ穴)コンドーテック
14,980税込16,478
1箱(50個)ほか
9日以内出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
管単ラック 50本用 コンドーテック管単ラック 50本用コンドーテック
14,980税込16,478
1セット(2個)
4日以内出荷
パイプを持ち上げるとラックも一緒に持ち上がり、そのまま運搬、保管が可能です。最大積載段数5段(上4段)
用途単管の保管、輸送の効率化に質量(kg)【セット】6.3
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
279税込307
1個
当日出荷
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
アイボルト足長(Wねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Wねじ)生地コンドーテック
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテックボンベ吊りスリング アセチレンガス用コンドーテック
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ) コンドーテック軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)コンドーテック
19,980税込21,978
1袋(4m×10本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 生産物賠償責任保険付で安心です。 取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用コンドーテック
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4質量(kg)34使用荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
949税込1,044
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
759税込835
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 左ねじコンドーテック
379税込417
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 左ねじコンドーテック
309税込340
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじコンドーテック
90税込99
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 右ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
自立コンピース(二つ穴) コンドーテック自立コンピース(二つ穴)コンドーテック
14,980税込16,478
1箱(100個)
4日以内出荷から15日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ・(マリアブル製)コンドーテック
149税込164
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理生地
JIS ABR400 アンカーボルト M22 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M22コンドーテック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテックJIS ABR490 アンカーボルト M16コンドーテック
989税込1,088
1本
12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじセット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
15,980税込17,578特価
1箱(200本)
当日出荷から6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
パイプ式ターンバックル J&J コンドーテックパイプ式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.07寸法L(mm)80寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)120寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
JIS ロック止ワイヤ  16mm 丸リング 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm 丸リング 環付きフック 2.0t 塗装コンドーテック
10,980税込12,078
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック(t)2
JIS ロック止ワイヤ  18mm 楕円リング 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 18mm 楕円リング 環付きフック 3.2t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック(t)3.2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から20日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ  10mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 10mm 両コースコンドーテック
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様10mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 8mm 両コースコンドーテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  16mm 片コース 片ワサ自然280 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm 片コース 片ワサ自然280コンドーテック
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
パックバッカー2tL1000 のり付き コンドーテックパックバッカー2tL1000 のり付きコンドーテック
6,998税込7,698
1ケース(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
ステンレスCカン コンドーテックステンレスCカンコンドーテック
629税込692
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
ステンレスAシンブル コンドーテックステンレスAシンブルコンドーテック
299税込329
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類シンブル
ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテックステンレスアイボルト Wねじコンドーテック(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス豆ブロック(セミブロック) コンドーテックステンレス豆ブロック(セミブロック)コンドーテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
種類滑車材質(車材)ステンレス
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き コンドーテックステンレス鍛造環付フック 安全レバー付きコンドーテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷