581件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SCシャックルコンドーテック
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類SB等級M表面処理生地JIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
959税込1,055
1個
5日以内出荷
種類SB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本コンドーテック
599税込659
1パック(10本)
5日以内出荷
両面打放し用片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本 コンドーテック丸セパレーター W5/16 B パック入り 10本コンドーテック
899税込989
1パック(10本)
欠品中
両面打放し用両側Pコンを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)16.5寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付コンドーテック
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付コンドーテック
37,980税込41,778
1組
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付コンドーテック
26,980税込29,678
1組
5日以内出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付コンドーテック
36,980税込40,678
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1630°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm  LSフック1.25t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法A(mm)125/18寸法D(mm)14/47寸法E(mm)114寸法B(mm)63/31寸法C(mm)20寸法G(mm)34使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)(LS)1.25マスターリングA2014S 2t
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテックJISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付コンドーテック
10,980税込12,078
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5寸法A(mm)110/10.5寸法D(mm)11.5/41寸法E(mm)101寸法B(mm)56/26寸法C(mm)17.5寸法G(mm)32使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)830°吊り(t)1.2560°吊り(t)1.15フック(t)(LS)0.63マスターリングA1012S 1.25t
LS フック SP付 コンドーテックLS フック SP付コンドーテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
90税込99
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 右ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 右ねじコンドーテック
90税込99
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 左ねじコンドーテック
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 右ねじコンドーテック
379税込417
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 右ねじコンドーテック
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじコンドーテック
149税込164
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS ABR490 アンカーボルト M24 コンドーテックJIS ABR490 アンカーボルト M24コンドーテック
2,598税込2,858
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR400 アンカーボルト M24 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M24コンドーテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR490 アンカーボルト M22 コンドーテックJIS ABR490 アンカーボルト M22コンドーテック
2,298税込2,528
1本
12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
31,980税込35,178
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:420
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
31,980税込35,178
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:410
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:410
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
31,980税込35,178
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:400
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:400
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
31,980税込35,178
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:390
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:390
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
31,980税込35,178
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:380
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:380
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:370
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:370
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテックツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付コンドーテック
29,980税込32,978
1箱(100本)
6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:360