JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)12
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)10
寸法a(mm)17
寸法t(mm)80
寸法e(mm)160
ロープ径(Φmm)12
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)20
寸法g(mm)28
寸法w(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック(t)1
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W10
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)11
寸法a(mm)17
寸法t(mm)90
寸法e(mm)160
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)20
寸法g(mm)28
寸法w(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW5-6
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
リング寸法d(mm)13
リング寸法t(mm)110
リング寸法w(mm)60
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び19
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A2014S 2t
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)1
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリングKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
フック(t)(LS)1.25
寸法A(mm)18
寸法A'(mm)11
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法G(mm)34
寸法H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)140/18
寸法D(mm)17/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)71/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA3017S 3.2t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法A(mm)125/18
寸法D(mm)14/47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)63/31
寸法C(mm)20
寸法G(mm)34
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングA2014S 2t
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)24
寸法d(mm)16.5
寸法A(mm)18
寸法t(mm)225
寸法D(mm)47
寸法E(mm)114
寸法B(mm)31
寸法C(mm)20
寸法s(mm)14
寸法G(mm)34
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)11
30°吊り(t)2
60°吊り(t)2
フック(t)(LS)1.25
マスターリングKBW17
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
リング寸法d(mm)14
リング寸法t(mm)120
リング寸法w(mm)70
リング寸法s(mm)10
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W13
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)2.28
60°吊り(t)2.04
フック寸法W(mm)28
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)160
フック寸法g(mm)28
30°吊り(t)3.36
60°吊り(t)3
リング寸法d(mm)16
リング寸法t(mm)140
リング寸法w(mm)80
リング寸法s(mm)13
フック寸法h(mm)20
フック寸法a(mm)17
フック寸法d2(mm)12
フック寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆しないワイヤロープ用です。
表面処理溶融亜鉛めっき
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ6×24 G/O
ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺物の移動荷役に、抜け防止&直接吊りができます。
JISワイヤロープ(6×24)12mm使用で安心。
耐久性は従来の5倍(使用実績比較)。
質量(kg)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×600
使用荷重(tf)1.5
1枚
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW7-8
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)13
寸法a(mm)20
寸法t(mm)110
寸法e(mm)181
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)26
寸法g(mm)34
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
関連キーワード
1
2
次へ