「型枠材」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)
型式T座金
質量(kg)0.226
1袋(100本)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠等に適した化学反応型離型剤です。コンクリート製品の脱型がスムーズになる。コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。港湾土木、大型コンクリート製品には「パネハクリC」をご使用ください。
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。
コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。
型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。
ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。
ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。
「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。
廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。
また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。
主な用途木、鋼、コンクリート
タイプ油性原液
塗布面積(m2)スプレー使用の場合(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630
危険物の類別非危険物
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード