RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ6×24 G/O
ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)対応
新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に
種別両端アイ形
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。
また、砕ける事がないので安全です。
永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付
質量(kg)1
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様麻袋入り
軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
関連キーワード