103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場作業での定番ナマシ番線。
用途建築現場での工作物等の結束などに 長さ(mm)700 材質 容量(kg)13.5 番手#11(2.9)
1箱
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1箱(250個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンドーテックコーナープレート
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
用途ブレースと構造物を結合するための金物 材質SN-400B タイプJISブレース対応
1箱(20個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材 穴径(Φmm)14.5
1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンドーテックコンドー バックプレート
エコ商品
C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷

D10×300 コンドー ドリルピン コンドーテック 動画あり
コンドーテックコンドー ドリルピン
フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm) インパクトドライバーで簡単に取付可能 国内工場で製造 ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。 寸法(mm)D10×300 対辺(mm)フランジナット:19 表面処理ユニクロ(三価)
1箱(50本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

コンドーテックロープ止め釘
表面処理ユニクロメッキ又はクロメートメッキ
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックコンドー セラミックス タブ(同幅用)
エコ商品
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コンドーテックコンドー セラミックス タブ(異幅用)
エコ商品
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本×6箱)ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
サイズ(mm)5/16×150
1箱(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(50本×4箱)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテックライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)
エコ商品
受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(200本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:200
1箱(100本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(200本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(200本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(100本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)