3ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
種別カメラユニット寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27保護構造IP50(IEC)電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
オプテックス・エフエー 光電センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
アンプ内蔵センサ フリー電源・光源:赤色LED,表示灯:出力表示(橙)安定表示(緑)、出力モード:ライトON/ダークON配線切替
光源赤色LED表示灯出力表示(橙)安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON配線切替
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レーザセンサ用反射ミラー(標準)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
699税込769
1個
7日以内出荷
光電センサ用反射ミラー(標準)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
DSシリーズ用反射ミラー
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レーザセンサ用反射ミラー(小型)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
419税込461
1個
7日以内出荷
Z3/Z4シリーズコネクタ式用背面取付金具
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
レーザセンサ用反射シート・225×225mm ハサミでカット可能 粘着式
仕様225×225mm ハサミでカット可能 粘着式
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
レーザセンサ用反射ミラー(超小型)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
699税込769
1個
7日以内出荷
光電センサ用反射ミラー(小型)
オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサオプションOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
419税込461
1個
7日以内出荷
Z3/Z4シリーズコード式用床面取付金具
オプテックス・エフエー  エンドプレート OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー エンドプレートOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
359税込395
1個
7日以内出荷
ファイバアンプ増設用エンドプレート
オプテックス・エフエー  BGSセンサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,830税込3,113
1台
5日以内出荷
X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W イーサネット2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
102,590税込112,849
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
高輝度バー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/100W ハパラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
変換Xロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換Xロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,830税込73,513
1台
5日以内出荷
X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X太線ロボット延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,420税込19,162
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/120W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 24V/200W イーサネット4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変換X太線延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,720税込8,492
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W パラレル 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
OPPX_IO用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPPX_IO用ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
10,170税込11,187
1台
5日以内出荷
偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)偏光板 OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,750税込6,325
1台
5日以内出荷
透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明カバー OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)OPB-X ブラケットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,460税込6,006
1台
5日以内出荷
拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用80%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
拡散板 OPB-X用60% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)拡散板 OPB-X用60%OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,550税込2,805
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,030税込6,633
1台
5日以内出荷
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
11,200税込12,320
1台
5日以内出荷
種類集光レンズ質量(g)35
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4