「デジタル 変位センサ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型
検出光レーザー
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
光源赤色半導体レーザ
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
種類高精度変位センサ
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約65
材質(ケース)PBT
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(フロント)PMMA
ウォームアップ時間15min.max.
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性±0.08%/℃ F.S
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード