4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に 検出距離(m)0.25~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ
エコ商品
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に 種類BGSセンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ
エコ商品
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適 仕様拡散反射型 付属品M3ネジ×2本 材質ディスプレイ:PET 種類変位センサ 材質(ケース)アルミダイカスト 電源電圧(V)DC12~24 ±10% 保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む) 光源媒質:赤色半導体レーザ 消費電流(mA)70以下(DC24V時) 波長(nm)655 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(前面)PPSU ウォームアップ時間約5分 サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 リニアリティ±0.1%F.S. 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)