コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
透明体センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)当日出荷から46日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)
デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
ステンレスハウジング光電センサZ-MシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から3日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。
もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。
また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。
CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。
パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。
上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。
ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。
ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。
新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。
独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4