2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ 保護構造IP67(IEC) 付属品M4ねじ×2 仕様EMC指令(2004/108/EC) タイプ狭視界 材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート 質量(g)約200(ケーブル含む) 適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 ケーブル長(m)2 ケーブル径(Φmm)5 接続方式コード式 接続形式コード式 光源白色LED12個 入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能) 出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下 応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms) 電源電圧(V)DC12~24(±10%) 消費電流(mA)(DC24V/最大)140 解像度8×16~208×236 使用周囲温度(℃)0~+40 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH 寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時) 撮影範囲17×20mm(±10%) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 画角20度 撮影距離(mm)35±4
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷