7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
1台
2,360 税込2,596
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状リング形 照光種別拡散光
1台
90,360 税込99,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズ
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
1台
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920 税込3,212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
1台
3,770 税込4,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)