商品豆知識
フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。
耐荷重性、耐水性に優れています。
用途軸受・ボルトのはめ合い部。
工作機械のチャック。
スプラインシャフト・ねじの摺動部。
トラスコ品番328-2775
色白
質量(g)299
使用温度範囲-15~150℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
高温組立て用ペースト。
高温での焼付きを防止する。
耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油グリコール油
危険物の類別非危険物
関連キーワード