3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOKクリューバーPARALIQ GTE 703
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲充填機・洗浄機・バルブ 白色 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 641
エコ商品
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-40~160 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
39,980 税込43,978
欠品中

NOKクリューバーUNISILKON L 250 L
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-45~160 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)