4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOKクリューバーSYNTHESO HT 460
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35~150 粘度460 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーSYNTHESO D 460
耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。 適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。 タイプ高温用 使用温度範囲(℃)-35~180 粘度460 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20kg)ほか
169,800 税込186,780
33日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-460
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。 適合範囲ギヤ タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-25~160 基油グリコール油 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5kg)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-460
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-30~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
75日以内出荷