カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • 協同油脂(15)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(13)
  • 出光NTG(7)
  • コスモ石油(7)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 出光興産(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • スリーボンド(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • エクソンモービル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリース ちょう度0号」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA NOKクリューバーGRAFLOSCON C-SG 0 ULTRANOKクリューバー
89,980税込98,978
1缶(18kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。ちょう度0号特性耐荷重性、耐摩耗性タイプオープンギア用使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置)増ちょう剤アルミニウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
CENTOPLEX 0EP NOKクリューバーCENTOPLEX 0EPNOKクリューバー
45,980税込50,578
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。ちょう度0号商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性、耐摩耗性タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-30~110増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-1600NOKクリューバー
9,398税込10,338
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。規格NSF H1タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERFOOD NH1 94-301 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 94-301NOKクリューバー
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS AK 50NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。ちょう度0号商品タイプアルミニウムコンプレックスグリースタイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA JFE 550 NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(1kg)
8日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバーBARRIERTA L55/0 H1NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(1kg)
8日以内出荷から63日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら