17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA L55/0 H1
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。 タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
159,800 税込175,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバー高性能フッ素グリース
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部 使用温度範囲(℃)-65~200 混和ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1本(75g)
21,980 税込24,178
当日出荷

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。 危険物の類別非危険物
1個(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバー高性能フッ素グリース
-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部 使用温度範囲(℃)-50~260 混和ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1本(75g)
29,980 税込32,978
当日出荷

高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃)-20~250 増ちょう剤PTFE 使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA IS/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-35~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
63日以内出荷


NOKクリューバーBARRIERTA JFE 252
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐酸化性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-40~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
98,980 税込108,878
8日以内出荷

NOKクリューバーBARRIERTA L55/3 H1
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35~260 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(100g)
23,980 税込26,378
63日以内出荷

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1缶(1kg)
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーNOXLUB KF0921
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-65~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
229,800 税込252,780
8日以内出荷

NOKクリューバーNOXLUB KF1920
エコ商品
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性 タイプ低トルク・ワイドレンジ 使用温度範囲(℃)-50~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)