4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。 仕様オイルタイプ トラスコ品番324-1475 材質フッ素オイル、希釈溶剤 透明 使用温度範囲(℃)-40~180 内容量(mL)150 危険物の類別非危険物
1本(150mL)
8,698 税込9,568
当日出荷

NOKクリューバーKLUBER L 604
潤滑・組付け・接点用オイル。
用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。 容量(mL)8 質量(g)23 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 サイズ(mm)175×85×15H×W×D 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)8
1箱(320mL×6缶)
49,980 税込54,978
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201
白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(600g)ほか
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃)-20~250 増ちょう剤PTFE 使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)