「缶 飲み物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐水性、耐スチーム性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲充填機・洗浄機・バルブ
色白色
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-50~150
ちょう度3号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-25~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)680(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)460(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
耐摩耗性、耐水性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
タイプ軸受用
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)460(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。
浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度00~0号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
ちょう度3号
特性耐水性、耐スチーム性
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-30~140
増ちょう剤無機系
基油パラフィン油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-30~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)320(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-35~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格NSF H1
タイプ高荷重用
使用温度範囲(℃)-35~160
基油グリコール油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1500(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-45~110
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
高温組立て用ペースト。
高温での焼付きを防止する。
耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油グリコール油
危険物の類別非危険物
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。
酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。
NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。
適合範囲コンプレッサー
タイプ食品ライン用
使用温度範囲(℃)-45~135
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)33(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。
規格NSF H1
タイプ組立て用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤PTFE
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-30~140
ちょう度2号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。
タイプ食品機械用
使用温度範囲(℃)0~80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×12缶)
¥54,980
税込¥60,478
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。
耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。
規格NSF H1
タイプ高温チェーン用
使用温度範囲(℃)0~250
基油エステル油
動粘度(mm2/s)220(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-25~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)680(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-30~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)320(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
豊富な粘度グレード(11グレード)。
使用温度範囲が広い。
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-35~120
基油合成炭化水素油
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。
適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部
タイプ食品機械用
使用温度範囲(℃)-25~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×12缶)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
低温・低トルクグリース。
低温性、耐摩耗性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。
ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-45~120
ちょう度1号
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
ギヤ用にも適する。
集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。
規格NSF H1
タイプ軸受用
使用温度範囲(℃)-35~120
ちょう度0~1号
増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格NSF H1
タイプシール用
使用温度範囲(℃)-10~140
ちょう度3号
増ちょう剤無機系
基油合成炭化水素油
危険物の類別非危険物
関連キーワード