47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに 規格NSF H1 淡黄色 使用温度範囲(℃)-30~120 主成分合成炭化水素油 動粘度(mm2/s)150(40℃) 危険物の類別非危険物
1缶(5L)ほか
149,800 税込164,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。 危険物の類別非危険物
1個(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GTE 703
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲充填機・洗浄機・バルブ 白色 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 641
エコ商品
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-40~160 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
39,980 税込43,978
欠品中

NOKクリューバーKLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。 適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部 タイプ食品機械用 使用温度範囲(℃)-25~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×12缶)
74,980 税込82,478
欠品中

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-25~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーUNISILKON L 250 L
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。 適合範囲バルブ タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-45~160 ちょう度3号 増ちょう剤PTFE 基油シリコーン油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 CH 2-220
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。 規格NSF H1 タイプ高温チェーン用 使用温度範囲(℃)0~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
189,800 税込208,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10L×2缶)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-460
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-30~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)460(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-220
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-30~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-1500 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-25~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)1500(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-46 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)46(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
99,980 税込109,978
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-15
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-45~110 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)15(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
109,800 税込120,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
29,980 税込32,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-32 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)32(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)150(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(25kg)ほか
189,800 税込208,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-680
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-25~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)680(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-220 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-30~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-320
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-30~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)320(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-150
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-35~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)150(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-100
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 規格NSF H1 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-35~160 基油グリコール油 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-680 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-25~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)680(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
109,800 税込120,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-320 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-30~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)320(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5L)ほか
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-68 N
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-35~120 基油合成炭化水素油 危険等級 動粘度(mm2/s)68(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
109,800 税込120,780
63日以内出荷

耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 タイプ軸受用 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-30~140 ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-31
低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度1号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201
白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(600g)ほか
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GB 363
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 ちょう度3号 特性耐水性、耐スチーム性 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-30~140 増ちょう剤無機系 基油パラフィン油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプシール用 使用温度範囲(℃)-10~140 ちょう度3号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑) ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油グリコール油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。 ちょう度2号 特性耐薬品性、耐溶剤性 タイプ酸素・食品機械用 使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%) 増ちょう剤固体潤滑剤 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
329,800 税込362,780
63日以内出荷