16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422
RoHS
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-30~140 ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62
RoHS
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。 タイプ軸受用 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1本(370g)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-31
低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度1号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑) ちょう度2号 増ちょう剤無機系 基油グリコール油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403
RoHS
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。 規格NSF H1 タイプシール用 使用温度範囲(℃)-10~140 ちょう度3号 増ちょう剤無機系 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。 危険物の類別非危険物
1個(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201
白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。 規格NSF H1 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度1号 増ちょう剤PTFE 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(600g)ほか
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。 ちょう度2号 特性耐薬品性、耐溶剤性 タイプ酸素・食品機械用 使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%) 増ちょう剤固体潤滑剤 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
329,800 税込362,780
63日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-1600
RoHS
耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。 規格NSF H1 タイプギヤ・チェーン用 使用温度範囲(℃)-45~120 ちょう度00~0号 増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,398 税込10,338
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPARALIQ GB 363
RoHS
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。 ちょう度3号 特性耐水性、耐スチーム性 タイプ水栓・食品機械油 使用温度範囲(℃)-30~140 増ちょう剤無機系 基油パラフィン油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 94-301
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。 規格NSF H1 タイプ軸受用 使用温度範囲(℃)-35~120 ちょう度0~1号 増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん 基油合成炭化水素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552
RoHS
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1本(75g)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 550
RoHS
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
1缶(1kg)
96,980 税込106,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA L55/0 H1
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。 タイプ標準品 使用温度範囲(℃)-35~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
159,800 税込175,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA JFE 252
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐酸化性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-40~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
98,980 税込108,878
8日以内出荷