カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(16)
  • 瑞穂化成工業(9)
  • MOTUL(9)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • リボス(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
  • タイムケミカル(3)
  • 好川産業(3)
  • 角利(角利産業)(3)
  • BeHAUS(3)
  • シッケンズ(3)
  • セキスイ(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • インダストリーコーワ(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5l缶」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)
当日出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-32 NNOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(5L)
6日以内出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-220 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバーKLUBERBIO C 2-46NOKクリューバー
57,980税込63,778
1缶(5L)
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP FLUIDNOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(5L)
63日以内出荷
固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93NOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(5L)
63日以内出荷から110日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SEALUB L101WR NOKクリューバーSEALUB L101WRNOKクリューバー
91,980税込101,178
1缶(5L)
63日以内出荷
乾燥性組み付け用潤滑剤。 オイルやグリースのようにべとつかない。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途オイルシール、Oリング、パッキン、軸受などの組み付け。タイプワックス基油石油系ワックス使用温度範囲(℃)-30~90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリューバー NOKオイル 4 NOKクリューバークリューバー NOKオイル 4NOKクリューバー
149,800税込164,780
1缶(5L)
63日以内出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに規格NSF H1淡黄色使用温度範囲(℃)-30~120主成分合成炭化水素油動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-320 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性