カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(53)
    • グリース(8)
    • 食品機械用潤滑剤(32)
    • 工業用潤滑油(8)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(14)
  • 正和(9)
  • MOTUL(6)
  • ハーベス(1)
  • REVTECH(レブテック)(2)
  • 三菱ふそう(81)
  • BEL-RAY(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(89)
  • NSK(日本精工)(58)
  • MARWI(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • ホンダ(22)
  • KTM(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • ニッサン(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • BMW(10)
  • RS PRO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LUBE」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリューバー グリーススプレー NOKクリューバークリューバー グリーススプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から63日以内出荷
リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
クリューバー オイルスプレー NOKクリューバークリューバー オイルスプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
予約販売
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-151NOKクリューバー(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62NOKクリューバー
8,898税込9,788
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
当日出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバーKLUBEROIL 4UH1-1500 N SPRNOKクリューバー
74,980税込82,478
1箱(400mL×12缶)
当日出荷
高粘度オイル。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
KLUBERPLEX BEM 34-132 NOKクリューバーKLUBERPLEX BEM 34-132NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-31 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-31NOKクリューバー
10,980税込12,078
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GH6-320 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-320NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH GH6-680 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-680NOKクリューバー
62,980税込69,278
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバーKLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32NOKクリューバー
129,800税込142,780
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から110日以内出荷
耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。適合範囲コンプレッサータイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-32 NNOKクリューバー
33,980税込37,378
1缶(5L)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH GH6-460 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-460NOKクリューバー
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
8日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH UH1 64-2403 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-2403NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。規格NSF H1タイプシール用使用温度範囲(℃)-10~140ちょう度3号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERPLEX BE 31-222 NOKクリューバーKLUBERPLEX BE 31-222NOKクリューバー
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-15~140増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 96-402NOKクリューバー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(750g)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-220 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERQUIET BQ 72-72 NOKクリューバーKLUBERQUIET BQ 72-72NOKクリューバー
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。
用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-460 NNOKクリューバー
32,980税込36,278
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-100 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER L 604 NOKクリューバーKLUBER L 604NOKクリューバー
49,980税込54,978
1箱(320mL×6缶)
63日以内出荷
潤滑・組付け・接点用オイル。
用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバーKLUBERBIO C 2-46NOKクリューバー
57,980税込63,778
1缶(5L)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバーKLUBERBIO M 72-82NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-15 NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-15NOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERFOOD NH1 6-10 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 6-10NOKクリューバー
139,800税込153,780
1箱(10L×2缶)
63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバーKLUBERALFA YV 93-302NOKクリューバー
329,800税込362,780
1缶(1kg)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-68 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-68 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)68(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH HB 72-52 NOKクリューバーKLUBERSYNTH HB 72-52NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(25kg)
63日以内出荷
高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプウレアグリース特性耐水性、高速性タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 6-680 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-680NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-25~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERFOOD NH1 94-301 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 94-301NOKクリューバー
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。
用途耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-35~120ちょう度0~1号増ちょう剤カルシウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-46 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-46 NNOKクリューバー
99,980税込109,978
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-320 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-320NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-150 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-150NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-100 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 6-100NOKクリューバー
139,800税込153,780
1缶(20L)
63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。規格NSF H1タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-680 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-680 NNOKクリューバー
109,800税込120,780
1缶(20L)
63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性