カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- エスコ(11)
- VISHAY(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- KEMET(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- omron(オムロン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- シルファー(5)
- ノーブランド(4)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- Roadpartner(マツダ)(4)
- 測範社(JPG)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- マルヤス電業(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pf-21」の検索結果

KLUBERSPEED BF 72-22
NOKクリューバー¥43,980~税込¥48,378~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
NOKクリューバー¥139,800税込¥153,7801缶(20L)4日以内出荷から110日以内出荷耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-32 N
NOKクリューバー¥35,980税込¥39,5781缶(5L)6日以内出荷から63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERQUIET BQ 72-72
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷使用温度範囲が広い。 低温性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。
KLUBERQUIET BQH 72-102
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
ALLTIME JFU152
NOKクリューバー¥34,980~税込¥38,478~1缶(1kg)ほか63日以内出荷高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。用途事務機器などの高温条件下で使用される軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~190ちょう度1~2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプウレアグリース
KLUBERSYNTH HB 72-52
NOKクリューバー¥499,800税込¥549,7801缶(25kg)63日以内出荷高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。耐水性、高速性に優れている。 EPDMに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、モーターなどの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-35~180ちょう度1~2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐水性、高速性商品タイプウレアグリース