ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに
材質ニトリルゴム(NBR)
方式押し込み式
耐熱温度(℃)100
◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
穴径(Φmm)ハウジング:15
シリーズKRM-B
寸法A(mm)22
寸法F(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
寸法C(mm)15.6
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。
ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。
オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。
合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
仕様ねじ込み式
材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
関連キーワード