6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)28 寸法D(mm)21 寸法B(mm)G1/2 寸法C(mm)13 OリングP-18
1個
399 税込439
当日出荷

◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A 寸法A(mm)27 寸法D(mm)20 寸法B(mm)G3/8 寸法C(mm)12 OリングP-15
1個
359 税込395
翌々日出荷