7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に 耐熱温度(℃)100 形状長形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100 形状長形 材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。
形状パイプ式
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)