取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)265
プーリ径(mm)265
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
プーリ径(mm)265
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリ径(mm)265
速度(m/min)(50Hz)44.8
速度(m/min)(60Hz)53.9
関連キーワード