カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • モノタロウ(2)
  • SMC(55)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ニチコン(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 青木精密工業(4)
  • LINKMAN(4)
  • アソー(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KITACO(3)
  • 小野測器(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • トーキン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-35」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT協和
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D協和
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
関連キーワード
bp-35特集