カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • PICO TECHNOLOGY(6)
  • RS PRO(6)
  • KSフィルター(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • THERMALTAKE(3)
  • OWON(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • エナジーサポート(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マザーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-100s」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL協和
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF協和
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。
形状パイプ式HM10×1.50シリーズKLPC-SF寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
パイプ式L型オイルゲージ 協和パイプ式L型オイルゲージ協和
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
形状長形